{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 21 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 30 mm | |
Longitud | 78 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 651200 21 | |
EAN / GTIN | 4045197215185 | |
Número del fabricante | 651200 21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada largo 21 mm
a petición
En stock
381 piezas en stock
13,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
8,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 30 | 30 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud | 78 | 38 |
Ancho de llave | 21 | 21 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |