{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 19 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 30 mm | |
Longitud | 78 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 651200 19 | |
EAN / GTIN | 4045197215178 | |
Número del fabricante | 651200 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada largo, Ancho de llave: 19mm
a petición
En stock
2.158 piezas en stock
11,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.633 piezas en stock
6,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
375 piezas en stock
8,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
337 piezas en stock
17,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 30 mm | 28,7 mm | 29 mm | 29 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí | sí |
Longitud | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Ancho de llave | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |