Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada, de chapa fina Surface Drive 18 mm

Número de artículo: 651020 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
156 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 18 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 25 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 651020 18
EAN / GTIN 4045197336439
Número del fabricante 651020 18

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Ventaja:

El perfil Surface Drive agarra los tornillos por los lados y protege las aristas sensibles. Se evita de forma segura que los insertos se agarroten con los tornillos.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra