{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 19,2 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 651020 13 | |
EAN / GTIN | 4045197336385 | |
Número del fabricante | 651020 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada, de chapa fina Surface Drive, Ancho de llave: 13mm
a petición
En stock
386 piezas en stock
7,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
698 piezas en stock
5,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
212 piezas en stock
7,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
914 piezas en stock
11,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
358 piezas en stock
14,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 19,2 mm | 21 mm | 21 mm | 25 mm | 21 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí | sí | sí |
Longitud | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Ancho de llave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |