{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 36 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 651020 27 | |
EAN / GTIN | 4045197336484 | |
Número del fabricante | 651020 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada, de chapa fina Surface Drive, Ancho de llave: 27mm
a petición
En stock
104 piezas en stock
11,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
13,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 36 mm | 38,7 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud | 50 mm | 50 mm |
Ancho de llave | 27 mm | 27 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |