Vaso de seis caras, 3/4 pulgada 50 mm

Número de artículo: 644550 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
548 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 50 mm
    Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
    ⌀ lado de salida 68 mm
    Longitud 70 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 644550 50
    EAN / GTIN 4045197561084
    Número del fabricante 644550 50

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

    Norma:

    DIN 3124-S

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.