Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/4 pulgada 15 piezas

Número de artículo: 644200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
633 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 22-50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 15
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 22-50 mm
Embalaje Caja de chapa de acero
Longitud 540 mm
Anchura 190 mm
Altura 80 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 644200
EAN / GTIN 4045197609885
Número del fabricante 644200

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123, vasos según DIN 3124, cuadrados exteriores según DIN 3120-B 20 con espiga de fijación elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

10 insertos para llaves de vaso de 6 caras: N.º 644550 tam. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 mango transversal con cabeza deslizante: 1 ud.
1 articulación cardán: 1 ud.
2 prolongaciones: 200 y 400 mm
1 carraca: 1 ud.
Almacenamiento en: Caja de chapa de acero

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra