• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de seis caras, 3/4 pulgada 55 mm

Número de artículo: 644550 55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
726 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 55 mm
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
⌀ lado de salida 74 mm
Longitud 76 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 644550 55
EAN / GTIN 4045197561091

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra