{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 36 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 50 mm | |
Longitud | 58 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 644550 36 | |
EAN / GTIN | 4045197561046 | |
Número del fabricante | 644550 36 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de seis caras, 3/4 pulgada 36 mm
a petición
En stock
868 piezas en stock
10,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.253 piezas en stock
10,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
218 piezas en stock
23,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 50 | 48 | 50,8 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 | 1/2 | 3/4 |
Longitud | 58 | 50 | 85 |
Ancho de llave | 36 | 36 | 36 |
Material | Acero al cromo-vanadio | ||
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |