Vaso de seis caras, 3/4 pulgada 38 mm

Número de artículo: 644550 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
511 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 38 mm
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
⌀ lado de salida 52 mm
Longitud 60 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 644550 38
EAN / GTIN 4045197561053
Número del fabricante 644550 38

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.