{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 34 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 47 mm | |
Longitud | 60 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 644500 34 | |
EAN / GTIN | 4018754008803 | |
Número del fabricante | 05010034 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 34mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
21,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
362 piezas en stock
10,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
297 piezas en stock
21,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
959 piezas en stock
11,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 47 mm | 47 mm | 48,3 mm | 45 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | 3/4 pul | 3/4 pul | 1/2 pul |
Longitud | 60 mm | 56 mm | 85 mm | 44 mm |
Norma | DIN 3124 | |||
Ancho de llave | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |