{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 32 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 44,5 mm | |
Longitud | 58 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 644500 32 | |
EAN / GTIN | 4018754008780 | |
Número del fabricante | 05010032 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 32mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
17,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
416 piezas en stock
9,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
190 piezas en stock
20,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 44,5 mm | 44 mm | 45,8 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | 3/4 pul | 3/4 pul |
Longitud | 58 mm | 56 mm | 85 mm |
Ancho de llave | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |