{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 24 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 34 mm | |
Longitud | 51 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 644500 24 | |
EAN / GTIN | 4018754008711 | |
Número del fabricante | 05010024 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 24mm
a petición
En stock
65 piezas en stock
15,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
584 piezas en stock
6,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
408 piezas en stock
15,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 34 mm | 34,2 mm | 35,8 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | 3/4 pul | 3/4 pul |
Longitud | 51 mm | 51 mm | 85 mm |
Ancho de llave | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |