{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 21 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 31 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 644500 21 | |
EAN / GTIN | 4018754008681 | |
Número del fabricante | 05010021 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 21mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
16,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
238 piezas en stock
6,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 31 mm | 31,2 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | 3/4 pul |
Longitud | 50 mm | 50 mm |
Ancho de llave | 21 mm | 21 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |