{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 38,5 mm | |
Longitud | 54 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 644500 27 | |
EAN / GTIN | 4018754008742 | |
Número del fabricante | 05010027 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 27mm
a petición
En stock
68 piezas en stock
17,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
331 piezas en stock
7,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
310 piezas en stock
16,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 38,5 mm | 38 mm | 39,6 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | 3/4 pul | 3/4 pul |
Longitud | 54 mm | 52 mm | 85 mm |
Ancho de llave | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |