Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 3/8pul

Número de artículo: 642400 3/8
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 3/8 pul
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN 3124
⌀ lado de salida 14,3 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Superficie cromado sobre níquel
con perfil AS-Drive
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 642400 3/8
EAN / GTIN 4018754007837
Número del fabricante 03410024
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabada redondeada. Perfil AS-Drive.

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.