{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 1/2 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 18,3 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642400 1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754007868 | |
Número del fabricante | 03410032 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 1/2 pul
a petición
En stock
24 piezas en stock
7,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
616 piezas en stock
5,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.023 piezas en stock
14,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
618 piezas en stock
3,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
432 piezas en stock
9,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 18,3 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero de alto rendimiento HPQ® | |||
Ancho de llave | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |