{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 1.1/8 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 38,1 mm | |
Longitud | 45 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642400 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007998 | |
Número del fabricante | 03410052 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 1.1/8pul
a petición
En stock
27 piezas en stock
12,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
477 piezas en stock
11,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
462 piezas en stock
21,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
482 piezas en stock
6,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
444 piezas en stock
17,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
474 piezas en stock
10,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 38,1 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 40 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 3/4 pul |
Longitud | 45 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm | 77 mm | 52 mm |
Ancho de llave | 1.1/8 pul | 1.1/8 pul | 1.1/8 pul | 1.1/8 pul | 1.1/8 pul | 1.1/8 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |