{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 3/4 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 26,2 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642400 3/4 | |
EAN / GTIN | 4018754007929 | |
Número del fabricante | 03410040 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 3/4pul
a petición
En stock
26 piezas en stock
8,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.056 piezas en stock
6,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.048 piezas en stock
16,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.017 piezas en stock
4,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
451 piezas en stock
10,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 26,2 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Ancho de llave | 3/4 pul | 3/4 pul | 3/4 pul | 3/4 pul | 3/4 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |