{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 3/4 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 26,5 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642132 3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406310332 | |
Número del fabricante | 642132 3/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 3/4pul
a petición
En stock
1.056 piezas en stock
6,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.048 piezas en stock
16,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.021 piezas en stock
4,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
451 piezas en stock
10,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |||
Ancho de llave | 3/4 pul | 3/4 pul | 3/4 pul | 3/4 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |