{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 7/16 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 17,3 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642132 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310288 | |
Número del fabricante | 642132 7/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 7/16 pul
a petición
En stock
676 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
477 piezas en stock
14,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
648 piezas en stock
3,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
481 piezas en stock
9,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 38 | 77 | 38 | 77 |
con perfil AS-Drive | sí | |||
Ancho de llave | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |