{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 5/8 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 22,6 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642132 5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310318 | |
Número del fabricante | 642132 5/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 5/8pul
a petición
En stock
444 piezas en stock
5,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.044 piezas en stock
15,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.034 piezas en stock
3,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
468 piezas en stock
9,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 22,6 mm | 22,5 mm | 22,6 mm | 22,9 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Ancho de llave | 5/8 pul | 5/8 pul | 5/8 pul | 5/8 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |