{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 1.1/8 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ lado de salida | 37,7 mm | |
Longitud | 77 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642532 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310585 | |
Número del fabricante | 642532 1.1/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada modelo imperial 1.1/8 pul
a petición
En stock
462 piezas en stock
21,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
480 piezas en stock
11,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
483 piezas en stock
6,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
444 piezas en stock
17,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 77 | 44 | 44 | 77 |
Superficie | cromado | |||
Ancho de llave | 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/8 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |