{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 15/16 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ lado de salida | 32 mm | |
Longitud | 77 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642532 15/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310554 | |
Número del fabricante | 642532 15/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 15/16pul
a petición
En stock
1.154 piezas en stock
16,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.127 piezas en stock
8,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
526 piezas en stock
13,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.147 piezas en stock
4,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 77 mm | 41 mm | 77 mm | 41 mm |
con perfil AS-Drive | sí | |||
Ancho de llave | 15/16 pul | 15/16 pul | 15/16 pul | 15/16 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |