{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 1 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ lado de salida | 34 mm | |
Longitud | 77 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642532 1 | |
EAN / GTIN | 4062406310561 | |
Número del fabricante | 642532 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 1pul
a petición
En stock
432 piezas en stock
17,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.063 piezas en stock
9,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
427 piezas en stock
13,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
407 piezas en stock
5,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 77 mm | 41 mm | 77 mm | 41 mm |
Ancho de llave | 1 pul | 1 pul | 1 pul | 1 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |