{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 36 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 48 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642120 36 | |
EAN / GTIN | 4045197598554 | |
Número del fabricante | 642120 36 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 36mm
a petición
En stock
667 piezas en stock
10,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
13,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 48 mm | 52 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1 pul |
Longitud | 50 mm | 65 mm |
Ancho de llave | 36 mm | 36 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |