{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 11 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 16,6 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642120 11 | |
EAN / GTIN | 4045197164049 | |
Número del fabricante | 642120 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 11 mm
a petición
En stock
892 piezas en stock
3,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
553 piezas en stock
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.003 piezas en stock
5,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 38 | 77 | 38 |
Ancho de llave | 11 | 11 | 11 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |