{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 22,9 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642120 16 | |
EAN / GTIN | 4045197164094 | |
Número del fabricante | 642120 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 16mm
a petición
En stock
1.575 piezas en stock
3,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.111 piezas en stock
9,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
853 piezas en stock
5,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
667 piezas en stock
14,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 22,5 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Ancho de llave | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |