{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 24 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 32 mm | |
Longitud | 41 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642120 24 | |
EAN / GTIN | 4045197164162 | |
Número del fabricante | 642120 24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 24mm
a petición
En stock
1.536 piezas en stock
4,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.284 piezas en stock
11,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.151 piezas en stock
6,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.322 piezas en stock
15,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 41 mm | 77 mm | 41 mm | 77 mm |
Ancho de llave | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |