{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 22,9 mm | |
Longitud | 77 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197542779 | |
Número del fabricante | 642520 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada 16 mm
a petición
En stock
1.232 piezas en stock
9,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.868 piezas en stock
3,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.034 piezas en stock
5,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
774 piezas en stock
14,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 22,9 | 22,9 | 22,6 | 22,5 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 77 | 38 | 38 | 77 |
Ancho de llave | 16 | 16 | 16 | 16 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |