• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada 11 mm

Número de artículo: 642520 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
687 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 11 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 16,6 mm
Longitud 77 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642520 11
EAN / GTIN 4045197542724

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 3124-L

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras largos GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.° 642532; HOLEX: n.º 642522).
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra