{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 10 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 15,4 mm | |
Longitud | 77 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642520 10 | |
EAN / GTIN | 4045197542717 | |
Número del fabricante | 642520 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada 10 mm
a petición
En stock
1.375 piezas en stock
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.780 piezas en stock
2,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.407 piezas en stock
4,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
551 piezas en stock
14,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 77 | 38 | 38 | 77 |
Ancho de llave | 10 | 10 | 10 | 10 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |