{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 36 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
⌀ lado de salida | 52 mm | |
Longitud | 65 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 647050 36 | |
EAN / GTIN | 4045197561114 | |
Número del fabricante | 647050 36 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1 pulgada, Ancho de llave: 36mm
a petición
En stock
107 piezas en stock
13,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
731 piezas en stock
10,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 52 mm | 48 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | 1/2 pul |
Longitud | 65 mm | 50 mm |
Norma | DIN 3124 | |
Ancho de llave | 36 mm | 36 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |