Vaso de 12 caras, 1 pulgada 55 mm

Número de artículo: 647050 55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
358 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 55 mm
Cuadrado de accionamiento 1 pul
⌀ lado de salida 76 mm
Longitud 80 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 647050 55
EAN / GTIN 4045197561152
Número del fabricante 647050 55

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 25 con taladro y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.