Nivelhaka-avain tappi 22/2,5 mm

Número de artículo: 628100 22/2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Suurin ⌀ / tapin ⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 775D
    Quality Dress 776C
    para ⌀ exterior de tuerca 16 mm - 22 mm
    ⌀ máximo 22 mm
    ⌀ espiga 2,5 mm
    Longitud total 135 mm
    Tipo de producto Llave de gancho

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628100 22/2,5
    EAN / GTIN 4020772053055
    Número del fabricante 53058

    Descripción

    Malli:

    Nivelhaka-avaimet, tapit.
    Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.

    Käyttö:

    Ristireikämuttereille DIN 1816.