Llave de gancho articulada con espiga 90/5 mm

Número de artículo: 628100 90/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ máximo / ⌀ espiga (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 775D
Quality Dress 776C
para ⌀ exterior de tuerca 60 mm - 90 mm
⌀ máximo 90 mm
⌀ espiga 5 mm
Longitud total 280 mm
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628100 90/5
EAN / GTIN 4020772053185
Número del fabricante 53181

Descripción

Ejecución:

Llave de gancho articulada con uña.
Acero especial, cantos rectificados con precisión, templado y revenido en el tono pavonado.

Aplicación:

Para tuercas de agujeros cruzados DIN 1816.