Llave de gancho articulada con espiga 230/10 mm

Número de artículo: 628100 230/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ máximo / ⌀ espiga (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 775D
Quality Dress 776C
para ⌀ exterior de tuerca 165 mm - 230 mm
⌀ máximo 230 mm
⌀ espiga 10 mm
Longitud total 460 mm
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628100 230/10
EAN / GTIN 4020772053109
Número del fabricante 53108

Descripción

Ejecución:

Llave de gancho articulada con uña.
Acero especial, cantos rectificados con precisión, templado y revenido en el tono pavonado.

Aplicación:

Para tuercas de agujeros cruzados DIN 1816.