Llave de gancho articulada con espiga 155/6 mm

Número de artículo: 628100 155/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ máximo / ⌀ espiga (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 775D
    Quality Dress 776C
    para ⌀ exterior de tuerca 95 mm - 155 mm
    ⌀ máximo 155 mm
    ⌀ espiga 6 mm
    Longitud total 335 mm
    Tipo de producto Llave de gancho

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628100 155/6
    EAN / GTIN 4020772053093
    Número del fabricante 53090

    Descripción

    Ejecución:

    Llave de gancho articulada con uña.
    Acero especial, cantos rectificados con precisión, templado y revenido en el tono pavonado.

    Aplicación:

    Para tuercas de agujeros cruzados DIN 1816.