Llave de gancho y llave de espigas

Categorías
mm
-
mm
160 productos
NUEVO: Ordenar por precio ahora.

Productos

Añadir a la lista de deseos

Disponibilidad

Llave de gancho: versatilidad, calidad y rendimiento para profesionales

La llave de gancho es una herramienta esencial en muchos sectores industriales -como la automoción o la fontanería-, proporcionando una solución eficaz para trabajos que requieren un agarre seguro en espacios difíciles. A la hora de elegir la llave de gancho adecuada para tu proyecto, se deben tener en cuenta unos factores que determinarán el rendimiento de la misma: la forma del gancho, que influye directamente en el tipo de trabajo a realizar. En este sentido, la llave de gancho con uña está diseñada para un agarre más fuerte y firme, mientras que las llaves de gancho articuladas permiten mayor flexibilidad en trabajos que requieren movimientos ajustados. Además, poder regular el tamaño y el ajuste es fundamental para adaptarse a piezas de diferentes tamaños.

En nuestro catálogo disponemos de una selección de llaves de gancho con distintas formas y composiciones, adaptadas a todos los tipos de proyectos:

  • Llave de gancho con uña: la uña del extremo permite un agarre más seguro y firme en las piezas a las que se aplica. Es ideal para trabajos que requieren un buen control sobre piezas de difícil acceso o en superficies irregulares.
  • Llave de gancho con espiga: la espiga ayuda a transmitir la fuerza de forma más eficaz, aumentando la durabilidad de la llave en aplicaciones más exigentes. Esta variante es especialmente útil cuando se requiere una mayor estabilidad y firmeza durante el trabajo.
  • Llave de gancho articulada con uña: la uña en su extremo proporciona un agarre adicional para asegurar que la pieza no se deslice durante el uso. Es ideal para trabajos donde se necesite adaptabilidad sin comprometer la precisión.
  • Llave de gancho regulable con uña: incorpora un mecanismo que permite ajustar la apertura del gancho, lo que la hace más versátil para adaptarse a diferentes tamaños de piezas. La uña en este tipo de llave asegura un mejor agarre y un ajuste más preciso en las piezas a manipular. Es ideal para aplicaciones donde se necesitan ajustes frecuentes o trabajos con piezas de tamaños variables.

Toda nuestra selección de llaves de gancho está diseñada para adaptarse a todo tipo de proyectos, desde los más precisos o aquellos que exigen robustez y flexibilidad.

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra