LLAVE ESPOLONES CREMALLERA 50MM

Número de artículo: 115A.50
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
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115A.50
EAN / GTIN 3148511336014
Número del fabricante 115A.50
Número L L60130 1363

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para tuercas con ranuras laterales
  • cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 10 - 50
  • E [mm]: 4
  • B [mm]: 215
  • L [mm]: 213
  • [g]: 340