Llave de espigas regulable recto, acero inoxidable, ⌀ nominal de espiga: 3mm

Número de artículo: 628620 3
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
⌀ nominal de espiga (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 758
Denominación del fabricante 758NI
⌀ nominal de espiga 3 mm
Longitud L 160 mm
Separación de pitones regulable a 11 mm - 60 mm
Material Acero fino, INOX
acodado no
recta
anchura ajustable
Tipo de producto Llave de espigas

Identificación y clasificación

Número de artículo 628620 3
Copiar
EAN / GTIN 4020772050504
Copiar
Número del fabricante 50500
Copiar
Fabricante Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Acero fino, inoxidable, con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

⌀ de espiga = ⌀ nominal de espiga − 0,1 mm. Campo de tolerancia h12.