Llave de gancho, DIN 1810 forma A, 52-55 mm

Número de artículo: 6334530
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6334530
EAN / GTIN 4010886633458
Número del fabricante 6334530
Número L L60160 530

Descripción

Descripción:

Ejecución según DIN 1810 forma A
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada al manganeso

Característica:

  • Anchura total [mm]: 38 mm
  • Altura total [mm]: 7 mm
  • Longitud total [mm]: 205 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 6,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 52-55
  • Anchura/Ø de la espiga: 3,5 mm
  • Altura del muñón: 3,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra