LLAVE PARA TUERCAS RANURADAS EN LA CARA

Número de artículo: 118A
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
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 118A
EAN / GTIN 3148511341018
Número del fabricante 118A
Número L L60130 261

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para tuercas ranuradas
  • La llave se ajusta como un compás con el tornillo central
  • Clavijas dobles cuadradas extraíbles
  • Se suministran 4 juegos de 2 clavijas cada uno con cada llave
  • Longitud: 245 mm
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • L [mm]: 245 [kg]: 0,530

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra