Llave de espigas recta

Número de artículo: 628950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
377 piezas en stock
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
Tipo 3116CD
Quality Dress DIN 3116
Longitud total 180 mm
⌀ espiga 5 mm
Distancia entre espigas 35 mm
Material Acero especial galvanizado
Norma DIN 3116 forma A
acodado no
recta
Tipo de producto Llave de espigas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628950
EAN / GTIN 4020772044688
Número del fabricante 44685

Descripción

Ejecución:

Acero especial galvanizado, espiga unida por soldadura. Distancia entre espigas 35 mm, ⌀ de espiga 5 mm.

Aplicación:

Para tuercas con brida DIN 44716 de amoladoras angulares.