Destornillador de 6 caras, con mango transversal 2,5 mm

Número de artículo: 627447 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
540 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 105 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material mango Elastómero
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627447 2,5
EAN / GTIN 7610733287406
Número del fabricante 1206.2,5-60

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una elasticidad especial. Superficie cromada. Tam. 4 − 10 con salida lateral.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Destornillador de 6 caras, con mango transversal  2,5 mm

Destornillador de 6 caras, con mango transversal 2,5 mm

a petición
En stock
540 piezas en stock
5,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
778 piezas en stock
2,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
4,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Vaso de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Longitud total 105 mm 119 mm 146 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm 100 mm 100 mm
Superficie cromado niquelado; cromado
Hexágono 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Material mango Elastómero Haptoprene
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra