{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 2,5 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 119 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627481 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197950734 | |
Número del fabricante | 627481 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador de 6 caras, con mango transversal 2,5 mm
a petición
En stock
1.171 piezas en stock
2,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
4,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Longitud total | 119 | 146 |
Longitud de cuchilla cortante | 100 | 100 |
Superficie | niquelado ;cromado | |
Hexágono | 2,5 | 2,5 |
Material mango | Haptoprene | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |