Destornillador de 6 caras, con mango transversal 2 mm

Número de artículo: 627481 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
765 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 2 mm
    Longitud de cuchilla cortante 100 mm
    Longitud total 119 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627481 2
    EAN / GTIN 4045197950727
    Número del fabricante 627481 2

    Descripción

    Ejecución:

    Cómodo mango transversal de plástico varios componentes. Varilla de acero al cromovanadio, cromado