Destornillador de 6 caras, con mango transversal, Hexágono: 3mm

Número de artículo: 627481 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
893 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 150 mm
Longitud total 169 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627481 3
EAN / GTIN 4045197950741
Número del fabricante 627481 3

Descripción

Ejecución:

Cómodo mango transversal de plástico varios componentes. Varilla de acero al cromovanadio, cromado