Destornillador de 6 caras, con mango transversal 6 mm

Número de artículo: 627447 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
138 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 6 mm
Longitud de cuchilla cortante 150 mm
Longitud total 200 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material mango Elastómero
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627447 6
EAN / GTIN 7610733256549
Número del fabricante 1207.6-150

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una elasticidad especial. Superficie cromada. Tam. 4 − 10 con salida lateral.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Destornillador de 6 caras, con mango transversal  6 mm

Destornillador de 6 caras, con mango transversal 6 mm

a petición
En stock
138 piezas en stock
14,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
4,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
128 piezas en stock
4,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.000 piezas en stock
3,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Vaso de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Longitud total 200 mm 182 mm 182 mm 182 mm
Longitud de cuchilla cortante 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Superficie cromado
Hexágono 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Material mango Elastómero
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra