Destornillador de 6 caras, con mango transversal 8 mm

Número de artículo: 627447 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 8 mm
Longitud de cuchilla cortante 150 mm
Longitud total 200 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material mango Elastómero
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627447 8
EAN / GTIN 7610733256556
Número del fabricante 1207.8-150

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una elasticidad especial. Superficie cromada. Tam. 4 − 10 con salida lateral.